NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
テークアップ形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00399481
品番
UKT215D1
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
形状
テークアップ形ユニット
軸径(Φmm)
75
トラスコ品番
819-7037
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
軽荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
テーパ穴形
質量(kg)
6.8
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方