※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
テークアップ形ユニット給油式耐熱用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00400005
品番
UKT320HT2D1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥144,000
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
形状
テークアップ形ユニット
軸径(Φmm)
100
グリスニップル
シリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別
重荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
テーパ穴形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方