※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
カートリッジ形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00400163
品番
UCC201D1
参考基準価格(税別)
¥4,340
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
形状
カートリッジ形ユニット
軸径(Φmm)
12
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
軽荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方