2981 ヴァイカン アルミハンドル Vikan(ヴァイカン) 00400487

ヴァイカン アルミハンドル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード00400487 品番2981
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品はなど13種類から選べます 他の種類を見る

ヴァイカン社のハンドルは握り易い形状とエルゴノミック(人間工学)デザインにより長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。
耐熱温度:100℃ ヴァイカン社の全商品にジョイントできます。
破損しにくく、軽量のため非常に扱いやすく 汚れが落ちやすく衛生的。

材質アルミニウム ポリプロピレン ホワイト 全長(mm)650 直径(Φmm)31 質量(g)220 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-1164-0801

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88920115
2024-01-17
用途:
モップの棒として利用
Hiro 様 (サービス業)

先部分を改造して、ラバーメイドのモップ用に使っています。
頑丈なので、倒れても割れないので長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする