曜日別特売
ロール品 グリースクリーン(油吸着シート) 旭化成ホームプロダクツ 00400584

ロール品 グリースクリーン(油吸着シート) 旭化成ホームプロダクツ 00400584
ロール品 グリースクリーン(油吸着シート) 旭化成ホームプロダクツ 00400584

グリースクリーン(油吸着シート)

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード00400584品番ロール品
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

グリーストラップに溜まった油が、浮かべておくだけでラクラクとれます。簡単作業で、ニオイも抑える。
ポリプロピレン(PP)製で、水を吸わずに油脂類をしっかり吸着。(カット品1枚(50cm×50cm)で約1kgの油脂を吸着)
PP不織布の表裏にPP綿を埋め込んで製造しています。親油性の高いPP綿を使用し、特殊製法でPP綿を嵩高くして埋め込み、吸油性を良くしています。

タイプロール材質ポリプロピレン繊維100%寸法50cm×10mTKG品番9-1316-0201TKG品番(2017)6-1166-0701
注意
※大量の油脂が発生する場合は取りきれない可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00400584
2022-11-08
用途: グリストラップ清掃時
飲食業

厚みがあって廃油などしっかり吸い取ってくれるので助かります

1が参考にしています
対象商品 : 00400584
2021-11-04
用途: グリストラップに
医療・福祉・介護関連業

グリースシートを使用するまでは、何回も油をすくう作業があったけど、数回に減りグルストラックや管などの汚れも気にならなくなりました。気に入ってます!!。

対象商品 : 00400584
2020-10-01
用途: グリスストラップの油取り
中華光楽飲食業

もう少し厚みが欲しい。ミシン目が入っていると切る時に楽だと思います。

対象商品 : 00400584
2020-05-03
用途: グリストラップの油吸着
飲食業

使いやすく、しっかり油を吸ってくれるので助かります。

対象商品 : 00400593
2020-07-13
用途: 調理業務
教育・研究機関

いいものだけれど他と比べて高かった。安心感は高いです。

対象商品 : 00400584
2019-05-05
用途: 掃除後に設置
運輸・通信業

油がしっかり付着して作業が大変早く楽になりました。

対象商品 : 00400584
2019-04-19
用途: 油取り
社会福祉法人明星福祉会 教育・研究機関

軽くて場所も取らず、好きな長さに切れるので、とても便利です。

対象商品 : 00400593
2018-05-09
用途: グリーストラップ
製造業

思っていたよりも分厚く、良く油を吸収してくれます。
おかげ様で掃除が楽になりました!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする