こだわりシェフのやわらかメニュー 牛のすき焼煮こごり

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00400736 品番60g
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥237
販売価格(税別)
219

人気メニューの美味しさそのまま。かむ力、飲み込む力の弱い方向けのゼリー状のおかずです。
調理済みのため、そのままでもおいしくお召し上がりいただけます。
人気メニュー牛のすき焼をおいしさそのままに再現しました。

アレルギー
小麦・牛肉・大豆・ゼラチン
賞味期限製造後2年 原材料還元水飴、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、牛肉、ビーフエキス(ビーフエキス、ビーフオイル、食塩)、醤油(小麦・大豆を含む)、食用パーム油、ビーフオイル、鰹節エキス、昆布エキス、寒天/ゲル化剤(加工デンプン、増粘多糖類)、炭酸Ca、酸化防止剤(V.E) 栄養成分(60g当たり)エネルギー92kcal、たんぱく質6.3g、脂質3.2g、炭水化物9.3g、食塩相当量0.7g ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする