賞味期限製造後2年
原材料\還元水飴、鶏肉、チキンエキス(鶏がら、食塩)、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、食用パーム油、トマトケチャップ、醤油(小麦・大豆を含む)、鰹節エキス、昆布エキス、酵母エキス調味料、香辛料、寒天、オニオンパウダー/ゲル化剤(加工デンプン、増粘多糖類)、炭酸Ca、酸化防止剤(V.E)、香辛料抽出物
アレルギー小麦・牛肉・大豆・ゼラチン
栄養成分栄養成分/(60g当たり)エネルギー79kcal、たんぱく質6.2g、脂質1.9g、炭水化物9.4g、食塩相当量0.7g
ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)