Nestle
Nestleの 食事関連
Nestleの 食品・介護食
Nestleの 介護用デザート
アイソカルゼリー ミネラルプラス バナナ味
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00401016
品番
66g
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥226
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
不足しがちなビタミンD、カルシウム、ミネラルをたっぷり補給。
原材料
しょ糖(国内製造)、乳清たんぱく、デキストリン、大豆油、コラーゲンペプチド(豚肉・ゼラチンを含む)、酵母調整品/ゲル化剤(増粘多糖類:りんご由来、寒天)、酸味料、乳化剤、香料、紅花色素、酸化防止剤(ビタミンC)
●栄養成分/(66g当たり)エネルギー80kcal、たんぱく質4.0g、脂質1.2g、炭水化物13.5g、食塩相当量0.15g
●アレルギー/乳成分・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン
●栄養機能食品/ビタミンD、たんぱく質、カルシウム、鉄、亜鉛、銅
●賞味期限/製造後6ヶ月<br
賞味期限
製造後6ヶ月
アレルギー
乳成分・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン
栄養成分
(66g当たり)エネルギー80kcal、たんぱく質4.0g、脂質1.2g、炭水化物13.5g、食塩相当量0.15g
栄養機能食品
ビタミンD、たんぱく質、カルシウム、鉄、亜鉛、銅