※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCC310HT2D1 ベアリングユニット カートリッジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ) 00401037 UCC310HT2D1 ベアリングユニット カートリッジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ) 00401037

ベアリングユニット カートリッジ形ユニット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00401037 品番UCC310HT2D1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
軸径(Φmm)50 形状カートリッジ形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別重荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする