※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
カートリッジ形ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
70
注文コード
00401134
品番
UCC314
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥57,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
この商品は
軸径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
形状
カートリッジ形ユニット
軸径(Φmm)
70
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
重荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方