ビタミンサポートゼリー マスカット味

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00401208 品番0652343 78g
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180

11種類のビタミンを配合!さっぱりしたお味の、おいしいゼリー。
シールド乳酸菌100億個配合。

賞味期限製造後7ヶ月 原材料グラニュー糖、デキストリン、難消化性デキストリン、イソマルトオリゴ糖シロップ、ラクチュロース、酵母エキス、寒天、乳酸菌(殺菌)、乾燥酵母/ビタミンC、ゲル化剤(増粘多糖類)、クエン酸鉄Na、香料、クチナシ色素、(一部に乳成分・大豆を含む) アレルギー乳成分・大豆 栄養成分(1個78g当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物29.2g、糖質24.2g、食物繊維5.0g、灰分0.2g、水分48.6g、鉄5.0mg、食塩相当量0.03〜0.1g 栄養機能食品鉄、食物繊維、亜鉛

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする