ハウスギャバン(旧:GABAN)
ハウスギャバン(旧:GABAN)の 食事関連
ハウスギャバン(旧:GABAN)の 食品・介護食
ハウスギャバン(旧:GABAN)の 介護用デザート
やさしくラクケア 練乳苺味プリン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00401321
品番
091299 63g
参考基準価格(税別)
¥256
販売価格(税込)
¥269
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
食が細くなった方に。たんぱく質5.1g配合。
こく深い味わいの和風プリン。
練乳のコクと苺の爽やかな味わいの和風プリンです。
練乳、苺は香料使用。
賞味期限
製造後1年
原材料
水あめ(国内製造)、植物油脂クリーム、コラーゲンペプチド、植物油脂、食塩/セルロース、ゲル化剤(増粘多糖類、寒天)、乳化剤、香料、くちなし色素、甘味料(スクラロース)、シリコーン、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
アレルギー
乳成分・大豆・ゼラチン
栄養成分
(1個当たり)エネルギー150kcal、たんぱく質5.1g、脂質9.3g、炭水化物11.5g、食塩相当量0.067g
ユニバーサルデザインフード
舌でつぶせる(区分3)
栄養機能食品
たんぱく質