NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
カートリッジ形ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00401493
品番
UKC205
参考基準価格(税別)
¥4,990
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
形状
カートリッジ形ユニット
軸径(Φmm)
25
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
軽荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
テーパ穴形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方