※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
角フランジ形ユニットUCFX形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00402333
品番
UCFX05D1
参考基準価格(税別)
¥7,210
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
形状
角フランジ形ユニット
軸径(Φmm)
25
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
中荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
寸法L(mm)
108
基本静定格荷重(kN)
11.3
基本動定格荷重(kN)
19.5
寸法A(mm)
30
寸法S(mm)
15.9
寸法B(mm)
38.1
寸法N(mm)
12
寸法J(mm)
83
寸法A1(mm)
13
寸法A2(mm)
18
寸法A0(mm)
40.2
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方