NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
角フランジ形ユニットUCFX形
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00402394
品番
UCFX08D1
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
形状
角フランジ形ユニット
軸径(Φmm)
40
トラスコ品番
819-7155
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
中荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
質量(kg)
1.8
寸法L(mm)
137
基本静定格荷重(kN)
20.4
基本動定格荷重(kN)
32.5
寸法A(mm)
40
寸法S(mm)
19
寸法B(mm)
49.2
寸法N(mm)
19
寸法J(mm)
105
寸法A1(mm)
14
寸法A2(mm)
22
寸法A0(mm)
52.2
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方