角フランジ形ユニットUCFX形

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)45 注文コード00402412 品番UCFX09D1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥13,630 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は軸径など15種類から選べます 他の種類を見る
形状角フランジ形ユニット 軸径(Φmm)45 トラスコ品番819-7157 グリスニップルグリスニップル付 荷重種別中荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形 質量(kg)2.4 寸法L(mm)143 基本静定格荷重(kN)23.2 基本動定格荷重(kN)35 寸法A(mm)40 寸法S(mm)19 寸法B(mm)51.6 寸法N(mm)19 寸法J(mm)111 寸法A1(mm)14 寸法A2(mm)23 寸法A0(mm)55.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする