UCFX11HT2D1 ベアリングユニット 角フランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ) 00402464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングユニット 角フランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード00402464品番UCFX11HT2D1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,120
軸径(Φmm)55形状角フランジ形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形寸法L(mm)175基本静定格荷重(kN)36基本動定格荷重(kN)52.5寸法A(mm)49寸法S(mm)25.4寸法B(mm)65.1寸法N(mm)19寸法J(mm)143寸法A1(mm)20寸法A2(mm)29寸法A0(mm)68.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする