※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCFX17D1 角フランジ形ユニットUCFX形 NTN(エヌティーエヌ) 00402577 UCFX17D1 角フランジ形ユニットUCFX形 NTN(エヌティーエヌ) 00402577

角フランジ形ユニットUCFX形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00402577 品番 UCFX17D1
参考基準価格(税別)¥60,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
形状角フランジ形ユニット 軸径(Φmm)85 グリスニップルグリスニップル付 荷重種別中荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形 寸法L(mm)214 基本静定格荷重(kN)71.5 基本動定格荷重(kN)96 寸法A(mm)70 寸法S(mm)39.7 寸法B(mm)96 寸法N(mm)23 寸法J(mm)171 寸法A1(mm)24 寸法A2(mm)40 寸法A0(mm)96.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする