角フランジ形ユニットUCFX形

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00402613 品番 UCFX20D1
参考基準価格(税別)¥118,900 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
形状角フランジ形ユニット 軸径(Φmm)100 トラスコ品番819-7176 グリスニップルグリスニップル付 荷重種別中荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形 質量(kg)20.2 寸法L(mm)268 基本静定格荷重(kN)105 基本動定格荷重(kN)133 寸法A(mm)97 寸法S(mm)49.2 寸法B(mm)117.5 寸法N(mm)31 寸法J(mm)211 寸法A1(mm)31 寸法A2(mm)59 寸法A0(mm)127.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする