NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00402631
品番
UCPX05D1
参考基準価格(税別)
¥7,210
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
25
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
中荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
寸法L(mm)
159
寸法H(mm)
44.4
基本静定格荷重(kN)
11.3
基本動定格荷重(kN)
19.5
寸法L1(mm)
50
寸法A(mm)
51
寸法S(mm)
15.9
寸法B(mm)
38.1
寸法N(mm)
17
寸法J(mm)
119
寸法H1(mm)
18
寸法H2(mm)
85
寸法N1(mm)
20
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方