NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00402735
品番
UCPX10D1
参考基準価格(税別)
¥16,550
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
50
形状
ピロー形ユニット
トラスコ品番
819-7078
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
中荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
質量(kg)
4.3
寸法L(mm)
241
寸法H(mm)
63.5
基本静定格荷重(kN)
29.2
基本動定格荷重(kN)
43.5
寸法L1(mm)
70
寸法A(mm)
73
寸法S(mm)
22.2
寸法B(mm)
55.6
寸法N(mm)
20
寸法J(mm)
171
寸法H1(mm)
27
寸法H2(mm)
126
寸法N1(mm)
23
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方