NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
25
取付ボルトの呼び
M8
注文コード
00403514
品番
UCFCX05D1
参考基準価格(税別)
¥7,210
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
軸径・取付ボルトの呼び
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
30
寸法A0(mm)
38.2
寸法A1(mm)
24
寸法A2(mm)
10
寸法A3(mm)
6
寸法B(mm)
38.1
寸法H3(mm)
76
寸法J(mm)
92
寸法J1(mm)
65.1
寸法L(mm)
111
寸法N(mm)
6
寸法S(mm)
15.9
軸径(Φmm)
25
形状
印ろう付き丸フランジユニット
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
中荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
取付ボルトの呼び
M8
基本静定格荷重Cor(N)
11.3
基本動定格荷重Cr(KN)
19.5
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方