寸法A(mm)37
寸法A0(mm)50.2
寸法A1(mm)26
寸法A2(mm)9
寸法A3(mm)11
寸法B(mm)49.2
寸法H3(mm)92
寸法J(mm)111
寸法J1(mm)78.5
寸法L(mm)133
寸法N(mm)11
寸法S(mm)19
軸径(Φmm)40
形状印ろう付き丸フランジユニット
トラスコ品番819-7127
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別中荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴形
質量(kg)2
取付ボルトの呼びM10
基本静定格荷重Cor(N)20.4
基本動定格荷重Cr(KN)32.5