印ろう付丸フランジ形ユニット給油式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)45 取付ボルトの呼びM12 注文コード00403593 品番UCFCX09D1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,630
この商品は軸径・取付ボルトの呼びなど16種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)37 寸法A0(mm)52.6 寸法A1(mm)25 寸法A2(mm)8 寸法A3(mm)12 寸法B(mm)51.6 寸法H3(mm)108 寸法J(mm)130 寸法J1(mm)91.9 寸法L(mm)155 寸法N(mm)12 寸法S(mm)19 軸径(Φmm)45 形状印ろう付き丸フランジユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別中荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形 取付ボルトの呼びM12 基本静定格荷重Cor(N)23.2 基本動定格荷重Cr(KN)35.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする