印ろう付丸フランジ形ユニット給油式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)50 取付ボルトの呼びM12 注文コード00403611 品番UCFCX10D1
参考基準価格(税別)¥16,170 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は軸径・取付ボルトの呼びなど16種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)41 寸法A0(mm)56.4 寸法A1(mm)25 寸法A2(mm)7 寸法A3(mm)16 寸法B(mm)55.6 寸法H3(mm)118 寸法J(mm)136 寸法J1(mm)96.2 寸法L(mm)162 寸法N(mm)16 寸法S(mm)22.2 軸径(Φmm)50 形状印ろう付き丸フランジユニット トラスコ品番819-7128 グリスニップルグリスニップル付 荷重種別中荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形 取付ボルトの呼びM12 基本静定格荷重Cor(N)29.2 基本動定格荷重Cr(KN)43.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする