印ろう付丸フランジ形ユニット給油式

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)55 取付ボルトの呼びM14 注文コード00403636 品番UCFCX11D1
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は軸径・取付ボルトの呼びなど16種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)48 寸法A0(mm)65.7 寸法A1(mm)26 寸法A2(mm)4 寸法A3(mm)22 寸法B(mm)65.1 寸法H3(mm)127 寸法J(mm)152 寸法J1(mm)107.5 寸法L(mm)180 寸法N(mm)22 寸法S(mm)25.4 軸径(Φmm)55 形状印ろう付き丸フランジユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別中荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形 取付ボルトの呼びM14 基本静定格荷重Cor(N)36.0 基本動定格荷重Cr(KN)52.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする