印ろう付丸フランジ形ユニット給油式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)60 取付ボルトの呼びM14 注文コード00403654 品番UCFCX12D1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は軸径・取付ボルトの呼びなど16種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)53 寸法A0(mm)70.7 寸法A1(mm)33 寸法A2(mm)11 寸法A3(mm)20 寸法B(mm)65.1 寸法H3(mm)140 寸法J(mm)165 寸法J1(mm)116.7 寸法L(mm)194 寸法N(mm)20 寸法S(mm)25.4 軸径(Φmm)60 形状印ろう付き丸フランジユニット トラスコ品番819-7130 グリスニップルグリスニップル付 荷重種別中荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形 質量(kg)5.5 取付ボルトの呼びM14 基本静定格荷重Cor(N)40.0 基本動定格荷重Cr(KN)57.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする