※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
70
取付ボルトの呼び
M16
注文コード
00403697
品番
UCFCX14D1
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径・取付ボルトの呼び
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
56
寸法A0(mm)
78.5
寸法A1(mm)
36
寸法A2(mm)
14
寸法A3(mm)
20
寸法B(mm)
77.8
寸法H3(mm)
164
寸法J(mm)
190
寸法J1(mm)
134.4
寸法L(mm)
222
寸法N(mm)
20
寸法S(mm)
33.2
軸径(Φmm)
70
形状
印ろう付き丸フランジユニット
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
中荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
取付ボルトの呼び
M16
基本静定格荷重Cor(N)
49.5
基本動定格荷重Cr(KN)
66.0
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方