NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ひしフランジ形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
25
注文コード
00403812
品番
UCFLX05D1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,210
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
この商品は
軸径
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひしフランジ形ユニット
軸径(Φmm)
25
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
中荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方