テークアップ形ユニット給油式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00403977 品番 UCTX07D1
参考基準価格(税別)¥11,080 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

軸受箱にはスライド溝が設けてあり、軸受箱が、自由に移動できる構造になっているので、軸間距離を調節する必要がある箇所に使用され、回転中に軸芯を移動させても支障がないのでチェーンのスプロケット軸などに適しています。

形状テークアップ形ユニット 軸径(Φmm)35 グリスニップルグリスニップル付 荷重種別中荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形 寸法L(mm)144 寸法H(mm)114 基本静定格荷重(kN)17.8 基本動定格荷重(kN)29.1 寸法L1(mm)88 寸法A(mm)49 寸法r(mm)56 寸法S(mm)19 寸法B(mm)49.2 寸法L2(mm)17 寸法L3(mm)83 寸法N(mm)29 寸法A1(mm)16 寸法H1(mm)102 寸法H2(mm)83 寸法N1(mm)19 寸法A2(mm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする