Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の 厨房機器・設備・調理機械
Carlisle(カーライル)の その他業務用厨房装置類
Carlisle(カーライル)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
フロアブルーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00404057
品番
36867
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質(ブラシ部)
ポリプロピレン
色
ブルー
幅(mm)
224
毛丈(mm)
178
耐熱温度(℃)
100
適合ハンドル
ファイバーグラスハンドル<JHV-16>(品番:41225、40225)
TKG品番
9-1346-0202
TKG品番(2017)
6-1204-0202
注意
※ハンドルは別売です。