印ろう付丸フランジ形ユニット給油式

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)40 注文コード00404257 品番UKFCX08D1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,820 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は軸径など14種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)37 寸法A0(mm)45.5 寸法A1(mm)26 寸法A2(mm)9 寸法A3(mm)11 寸法B1(mm)46 寸法H3(mm)92 寸法J(mm)111 寸法J1(mm)78.5 寸法L(mm)133 寸法N(mm)12 軸径(Φmm)40 形状印ろう付き丸フランジユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別中荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別テーパ穴形 質量(kg)1.9(参考) 基本静定格荷重(kN)20.4 基本動定格荷重(kN)32.5 取付ボルトの呼びM10 標準軸受箱の呼び番号FCX08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする