印ろう付丸フランジ形ユニット給油式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00404311 品番 UKFCX11D1
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
寸法A(mm)48 寸法A0(mm)57 寸法A1(mm)26 寸法A2(mm)4 寸法A3(mm)22 寸法B1(mm)59 寸法H3(mm)127 寸法J(mm)152 寸法J1(mm)107.5 寸法L(mm)180 寸法N(mm)16 軸径(Φmm)55 形状印ろう付き丸フランジユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別中荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別テーパ穴形 質量(kg)4.2(参考) 基本静定格荷重(kN)36 基本動定格荷重(kN)52.5 取付ボルトの呼びM14 標準軸受箱の呼び番号FCX11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする