印ろう付丸フランジ形ユニット給油式

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00404476 品番 UKFCX20D1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥115,500 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
寸法A(mm)94 寸法A0(mm)99 寸法A1(mm)66 寸法A2(mm)22 寸法A3(mm)28 寸法B1(mm)97 寸法H3(mm)206 寸法J(mm)238 寸法J1(mm)168.3 寸法L(mm)276 寸法N(mm)23 軸径(Φmm)100 形状印ろう付き丸フランジユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別中荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別テーパ穴形 質量(kg)15(参考) 基本静定格荷重(kN)105 基本動定格荷重(kN)133 取付ボルトの呼びM20 標準軸受箱の呼び番号FCX20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする