Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の 厨房機器・設備・調理機械
Carlisle(カーライル)の その他業務用厨房装置類
Carlisle(カーライル)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
デュアルアングルデッキブラシ(ハンドル別売り)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00404802
品番
4042200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
掃除しにくい隅々までクリーニングが可能です。
材質
ポリプロピレン毛
色
イエロー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
310×114
毛丈(mm)
45
耐熱温度(℃)
100
TKG品番
9-1369-0303
TKG品番(2017)
6-1227-0303
注意
※ハンドル別売り(JHV-34、JHV-16)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00404802
4042200
65292439
40422EC04
デュアルアングルデッキブラシ(ハンドル別売り)
Carlisle(カーライル)
1個
¥
4,598
税込
¥
5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です