NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
軽溝形鋼製フレーム 無給油式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
20
注文コード
00404871
品番
UCL204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,230
この商品は
軸径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種別
円筒穴(止めねじ付き)
軸径(Φmm)
20
軸受呼び番号
UC204D1
取付ボルトの呼び
M12
フレーム
軽溝形鋼製フレーム
仕様
ストレッチャーの長さ:なし
基本静定格荷重(kN)
6.65
基本動定格荷重(kN)
12.8
許容荷重(kN)
1.96
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方