※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ストレッチャーユニット 軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00404914
品番
UCL204-40
参考基準価格(税別)
¥64,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
20
基本静定格荷重(kN)
6.65
基本動定格荷重(kN)
12.8
許容荷重(kN)
1.96
種別
ストレッチャー
形状
ストレッチャーユニット
軸受呼び番号
UC204D1
取付ボルトの呼び
M12
フレーム
軽溝形鋼製フレーム
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方