NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
軽溝形鋼製フレーム 無給油式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
25
注文コード
00404923
品番
UCL205
参考基準価格(税別)
¥11,490
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種別
円筒穴(止めねじ付き)
軸径(Φmm)
25
軸受呼び番号
UC205D1
取付ボルトの呼び
M12
フレーム
軽溝形鋼製フレーム
仕様
ストレッチャーの長さ:なし
基本静定格荷重(kN)
7.85
基本動定格荷重(kN)
14.0
許容荷重(kN)
2.25
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方