NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ストレッチャーユニット 軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00404932
品番
UCL205-10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥61,190
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
25
基本静定格荷重(kN)
7.85
基本動定格荷重(kN)
14.0
許容荷重(kN)
2.25
種別
ストレッチャー
軸受呼び番号
UC205D1
取付ボルトの呼び
M12
フレーム
軽溝形鋼製フレーム
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方