NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
軽溝形鋼製フレーム 無給油式
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
35
注文コード
00405027
品番
UCL207
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥16,010
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
この商品は
軸径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種別
円筒穴(止めねじ付き)
軸径(Φmm)
35
軸受呼び番号
UC207D1
取付ボルトの呼び
M12
フレーム
軽溝形鋼製フレーム
仕様
ストレッチャーの長さ:なし
基本静定格荷重(kN)
15.3
基本動定格荷重(kN)
25.7
許容荷重(kN)
4.21
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方