NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ストレッチャーユニット 軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00405045
品番
UCL207-20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥77,810
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
35
基本静定格荷重(kN)
15.3
基本動定格荷重(kN)
25.7
許容荷重(kN)
4.21
種別
ストレッチャー
軸受呼び番号
UC207D1
取付ボルトの呼び
M12
フレーム
軽溝形鋼製フレーム
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方