※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCL208-40 ストレッチャーユニット 軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ) 00405115 UCL208-40 ストレッチャーユニット 軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ) 00405115

ストレッチャーユニット 軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00405115 品番UCL208-40
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥114,720 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)40 基本静定格荷重(kN)17.8 基本動定格荷重(kN)29.1 許容荷重(kN)4.50 種別ストレッチャー 軸受呼び番号UC208D1 取付ボルトの呼びM12 フレーム軽溝形鋼製フレーム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする