※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ストレッチャーユニット 山形鋼製フレーム 無給油式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00405203
品番
UCT202-15
参考基準価格(税別)
¥35,350
販売価格(税込)
¥17,109
販売価格(税別)
¥
15,554
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
15
基本静定格荷重(kN)
6.65
基本動定格荷重(kN)
12.8
フレーム
山形鋼製フレーム
種別
ストレッチャー
軸受呼び番号
UC202D1
取付ボルトの呼び
M10
形状
ストレッチャーユニット
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方