画像準備中

テークアップ形ユニット無給油式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00405237 品番UCT204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,410
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)20 基本静定格荷重(kN)6.65 基本動定格荷重(kN)12.8 種別ユニット 軸穴種別円筒穴形 質量(kg)6.3(参考) 寸法L(mm)317 寸法H(mm)199 軸受呼び番号UC204D1 寸法L1(mm)370 取付ボルトの呼びM10 フレーム山形鋼製フレーム 寸法A(mm)50 寸法S(mm)12.7 寸法B(mm)31 寸法N(mm)12 寸法J(mm)150 寸法A1(mm)6 寸法A2(mm)30 寸法A3(mm)48.3 寸法P1(mm)19 寸法P2(mm)117 寸法P3(mm)64 寸法k(mm)(二面幅)9 寸法J1(mm)64 調整ねじTM16×3 寸法J3(mm)154
注意
※寸法Jは許容調整寸法です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00405237 UCT204 00397774 UCT204 テークアップ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) テークアップ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) 1個 1,898 税込2,088 注文コードが変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする