軸径(Φmm)25
基本静定格荷重(kN)7.85
基本動定格荷重(kN)14.0
種別ユニット
軸穴種別円筒穴形
質量(kg)6.5(参考)
寸法L(mm)317
寸法H(mm)199
軸受呼び番号UC205D1
寸法L1(mm)370
取付ボルトの呼びM10
フレーム山形鋼製フレーム
寸法A(mm)50
寸法S(mm)14.3
寸法B(mm)34.1
寸法N(mm)12
寸法J(mm)150
寸法A1(mm)6
寸法A2(mm)30
寸法A3(mm)49.8
寸法P1(mm)19
寸法P2(mm)117
寸法P3(mm)64
寸法k(mm)(二面幅)9
寸法J1(mm)63
調整ねじTM16×3
寸法J3(mm)154