※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ストレッチャーユニット 山形鋼製フレーム 無給油式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
25
注文コード
00405264
品番
UCT205-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,230
この商品は
軸径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
25
基本静定格荷重(kN)
7.85
基本動定格荷重(kN)
14.0
フレーム
山形鋼製フレーム
種別
ストレッチャー
軸受呼び番号
UC205D1
取付ボルトの呼び
M10
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方