※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレッチャーユニット 山形鋼製フレーム 無給油式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)30 注文コード00405282 品番UCT206-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,460
この商品は軸径など13種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)30 基本静定格荷重(kN)11.3 基本動定格荷重(kN)19.5 フレーム山形鋼製フレーム 種別ストレッチャー 軸受呼び番号UC206D1 取付ボルトの呼びM10 質量(kg)7.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00405282 UCT206-15 08880514 UCT206-15D1 テークアップ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) テークアップ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 1個 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする