軸径(Φmm)40
基本静定格荷重(kN)17.8
基本動定格荷重(kN)29.1
種別ユニット
軸穴種別円筒穴形
質量(kg)13(参考)
寸法L(mm)520
寸法H(mm)233
軸受呼び番号UC208D1
寸法L1(mm)593
取付ボルトの呼びM10
フレーム山形鋼製フレーム
寸法A(mm)50
寸法S(mm)19
寸法B(mm)49.2
寸法N(mm)12
寸法J(mm)300
寸法A1(mm)6
寸法A2(mm)32
寸法A3(mm)62.2
寸法P1(mm)22
寸法P2(mm)217
寸法P3(mm)64
寸法k(mm)(二面幅)15
寸法J1(mm)88
調整ねじTM25×5
寸法J3(mm)192