※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ストレッチャーユニット 山形鋼製フレーム 無給油式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
45
注文コード
00405343
品番
UCT209-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥45,050
この商品は
軸径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
45
基本静定格荷重(kN)
20.4
基本動定格荷重(kN)
32.5
フレーム
山形鋼製フレーム
種別
ストレッチャー
軸受呼び番号
UC209D1
取付ボルトの呼び
M10
質量(kg)
16
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00405343
UCT209-30
08880584
UCT209-30D1
テークアップ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)
1個
¥
29,980
税込
¥
32,978
注文コードが変更になりました