※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCM208-60 ストレッチャーユニット 軽鋼形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ) 00405456 UCM208-60 ストレッチャーユニット 軽鋼形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ) 00405456

ストレッチャーユニット 軽鋼形鋼製フレーム ストレッチャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00405456 品番UCM208-60
参考基準価格(税別)¥140,620 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)40 基本静定格荷重(kN)17.8 基本動定格荷重(kN)29.1 許容荷重(kN)5.19 種別ストレッチャー 形状ストレッチャーユニット 軸受呼び番号UC208D1 取付ボルトの呼びM18 フレーム軽溝形鋼製フレーム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする